| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15236358 Herst.-Nr.: 118700 EAN/GTIN: 4015081168408 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsrelais Not-Aus ESR5-NO-21-24VAC-DC Sicherheitsrelais zur Umsetzung der Grundfunktionen Not-Aus / Not-Halt / Schutztür, ein- oder zweikanaliger Betrieb, Versorgungsspannung 24VDC oder 24VAC 50/60Hz, 2 Freigabestrompfade (IEC/EN 60204 Stopp-Kategorie 0), 1 Meldestrompfad, Berührungsschutz nach EN 50274 bei senkrechter Betätigung von vorne finger- und handrückensicher, geeignet für PL e, Kat. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | nein | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | nein | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, sicherheitsrelais eaton, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 124,75* | € 137,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 127,18* | € 140,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,31* | € 140,46* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 133,40* | € 146,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,53* | € 152,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|