Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais ESR5-NO-31-230VAC Eaton (B x H x T) 22.5 x 99 x 114.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1973242-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119380
EAN/GTIN:
     4015081175062
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Industrierelais
Magnetische Sicherheitsschalter
Sicherheitsrelais ESR5-NO-31-230VAC Eaton (B x H x T) 22.5 x 99 x 114.5 mm 1 St.

Sicherheitsrelais zur NOT-HALT-/Schutztür-Überwachung, 230VAC, 3 Freigabepfade

Sicherheitsrelais zur Umsetzung der Grundfunktionen Not-Aus / Not-Halt / Schutztür, ein- oder zweikanaliger Betrieb, Versorgungsspannung 230 VAC 50/60Hz, 5 Freigabestrompfade (IEC/EN 60204 Stopp-Kategorie 0) - es wird maximal die Stopp-Kategorie des Grundgerätes nach IEC 61508 und IEC 60204 erreicht, 2 Meldestrompfade, Berührungsschutz nach EN 50274 bei senkrechter Betätigung von vorne finger- und handrückensicher, geeignet für PL e, Kat. 4 nach EN ISO 13849-1 / SILCL3 nach IEC 62061 / SIL3 nach IEC61508

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubanschluss · Ansprechzeit: 40 ms · Betriebsspannung max.: 230 V · Betriebstemperatur (max.): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Abisolierlänge: 7 mm
Anschlussquerschnitte: 24 - 12 AWG
Ansprechzeit: bei Ue im Automatikbetrieb: typ. 300bei Ue im manuellen Betrieb: typ. 40 ms
Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde [PFHd]: 1.89 x 10-10
Ausgangssicherung: 6 gL/gG
Auswertung der Eingänge: ein- und zweikanalig
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 250 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Betrieb: einkanaligzweikanalig
Betriebsbedingungen: 2000 m
Einschaltstrom: min - max0.01 - 6 A
Freigabestrompfade nach EN 60204-1 Stopp-Kategorie 0: 3
Gewicht: 0,24 kg
Kurzschluss-Schutz für Ausgangskreise, extern: Schmelzsicherung 10 A gL/gG (Freigabestrompfade)Schmelzsicherung 4 A gL/gG (Meldestrompfade)
Kurzschlussstrom: 0.7 A
Maximal zulässiger Gesamtleitungswiderstand (Eingangs- und Startkreise bei UN) [RL]: 50 Ω
Maximale Abschaltleistung: 33 W
Meldestrompfade: 1
Minimale Schaltleistung: 0.1 W
Montage: Hutschiene IEC/EN 60715, 35 mm
Quadratischer Summenstrom: 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32) A2
Schaltfrequenz maximal: 0.5 Hz
Sicherheitstechnische Kenngrößen: Kat. 4
Statusanzeige: grün LED
Verlustleistung [P]: 5.43 W
Zulässiger Bereich: 0.85 - 1.1 x Ue
max. ohmscher Widerstand der Leitung [R]: ≦ 11 Ω
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22.5 x 99 x 114.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
114.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Anschluss (Sensoren):
Schraubanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
ESR5-NO-31-230VAC
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-20 °C
Ansprechzeit:
40 ms
Schaltstrom (max.):
5 A
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Produkt-Art:
Sicherheitsrelais
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,91*
€ 148,17*
Frei Haus
ab € 131,38*
€ 150,86*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,39*
€ 150,87*
Frei Haus
ab € 139,42*
€ 158,20*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 207,70*
€ 236,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
118700 ESR5-NO-21-24VAC-DC
ab € 125,15*
Zubehör
Eaton
171858
ab € 301,36*
Zubehör
Eaton
118702
ab € 147,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.