| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E712I72 Herst.-Nr.: 171858 EAN/GTIN: 4015081684298 |
| |
|
| | |
| NOT-AUS Schaltgerät 24VDC Grundgerät zweikanal ESR5-NV3-300 Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: | 1 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 3 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: | 2 | Ausführung: | Grundgerät | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Auswertung der Eingänge: | zweikanalig | Bemessungsschaltstrom: | 4 A | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Betriebsspannung DC: | 24 - 24 V | Breite: | 45 mm mm | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Höhe: | 99 mm mm | Leistungsaufnahme: | 5.43 W | Mit Rückführkreis: | ja | Mit Starteingang: | ja | Mit TÜV-Zulassung: | ja | Mit Zulassung nach UL: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | Rückfallverzögerung: | 0.2 - 300 s | SIL nach IEC 61508: | 3 | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | ohne | Spannungsart der Betriebsspannung: | DC | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Steuerspannung 1: | 24 - 24 V | Steuerspannung 2: | 24 - 24 V | Steuerspannungsart 1: | DC | Steuerspannungsart 2: | AC | Stoppkategorie nach IEC 60204: | 0 + 1 | Tiefe: | 114.5 mm mm | Tragschienenmontage möglich: | ja | Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Versorgungsspannung DC: | 24 - 24 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais eaton, Bedienerschutzrelais, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken, Gerät zur Überwachung von Positionsschaltern, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Trittmatten, Not Aus Relais, Not-Aus Schaltgerät, NOT-AUS-Relais, Relais |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,67* | € 340,20* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 307,81* | € 345,93* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 329,63* | € 372,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 354,46* | € 398,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 366,17* | € 413,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|