Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15231037 Herst.-Nr.: 3RB31134SE0 EAN/GTIN: 4011209749702 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais 3-12A S00 Class 5-30 3RB3113-4SE0 Überlastrelais 3...12 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 5...30 Schützanbau Hauptstromkreis: Federzugklemme Hilfsstromkreis: Federzugklemme Hand-Automatik-RESET interne Erdschlusserkennung Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB3 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall. Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 3..12 A | Montageart: | Einzelaufstellung | Anschlussart Hauptstromkreis: | Federzuganschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Auslöseklasse: | einstellbar | Reset-Funktion automatisch: | ja | Reset-Funktion Eingang: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 81,44* | € 96,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,73* | € 99,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 91,06* | € 106,01* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,49* | € 109,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,28* | € 109,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|