Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter F204BS-125/0,3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-15187236
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204823R3950
EAN/GTIN:
     8012542989509
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter F204BS-125/0,3L

F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.847,23*
€ 1.990,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.863,34*
€ 2.010,28*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.930,50*
€ 2.082,76*
Frei Haus
ab € 1.937,48*
€ 2.095,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.955,40*
€ 2.115,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.115,97*
€ 2.518,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.100,56*
€ 2.499,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.028,76*
€ 2.414,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.989,43*
€ 2.367,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.955,40*
€ 2.326,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,12*
Zubehör
ABB
2CSF200922R0001
ab € 24,41*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,18*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,49*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,98*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,78*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 31,77*
Zubehör
ABB
2CDL030101R3039
ab € 74,07*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0002
ab € 0,65*
Zubehör
ABB
2CDL200003R5003
ab € 2,70*
Zubehör
ABB
2CDL200010R2530
ab € 1,89*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1028
ab € 10,78*
Zubehör
ABB
2CDL210011R1057
ab € 10,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.