Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neozed-EB-Sicherungssockel D02/63A 1-polig 5SG1653


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neozed-EB-Sicherungssockel D02/63A 1-polig 5SG1653
Neozed-EB-Sicherungssockel D02/63A 1-polig 5SG1653
Artikel-Nr.:
     6012-15103732
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG1653
EAN/GTIN:
     4001869302942
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Sicherungshalter
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung

Neozed-EB-Sicherungssockel D02/63A 1-polig 5SG1653

NEOZED, Sicherungssockel, D02, 1-polig, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V Eingangsklemme: Schellenklemme Ausgangsklemme: saddle terminal NEOZED-Sicherungssockel 5SG1, 5SG5 aus Duroplast/ Formstoff. Das NEOZED-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sicherungssockel d02 63a, sicherungshalter, sicherungshalter 1-pol, D0-Sicherungssockel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
€ 4,00*
ab € 0,39667*
€ 1,10334*
1
€ 5,46*
ab € 2,13*
€ 3,23*
1 Tag
15
1
€ 6,40*
ab € 2,35*
€ 3,52*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,42*
€ 3,63*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,42*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,75*
Zubehör
Siemens
5ST3703
ab € 10,97*
Zubehör
Siemens
5ST3714
ab € 41,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.