Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens NEOZED, Sicherungssockel, D02, 1-polig, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40067711
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG1653
EAN/GTIN:
     4001869302942
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Sicherungshalter
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
NEOZED, Sicherungssockel, D02, 1-polig, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V Eingangsklemme: Schellenklemme Ausgangsklemme: saddle terminal NEOZED-Sicherungssockel 5SG1, 5SG5 aus Duroplast/ Formstoff. Das NEOZED-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens NEOZED-Sicherungssockel 5SG1, 5SG5 zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Personensicherheit durch berührungsgeschützte Klemmen am Zu- und Abgang. 2. Doppelte Klemmkammern beim Komfortsockel ermöglichen den Anschluss von zwei Leitern unterschiedlichen Querschnitts. 3. Deutlich kompaktere Bauweise im Vergleich zu DIAZED und dadurch Platzersparnis im Verteiler. 4. NEOZED-Sicherungssockel aus Formstoff. 5. Sichtbarer, eindeutiger und kontrollierbarer Anschluss der Leiter. Das erleichtert die Leitungseinführung und spart Arbeitszeit. 6. Zwei Typenreihen mit unterschiedlichen Anschlussklemmen erhöhen die Möglichkeiten in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 Ampere
Polzahl:
1
Werkstoff:
Porzellan
Montageart:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: sicherungssockel d02 63a, sicherungshalter, sicherungshalter 1-pol, 5SG1653, D0-Sicherungssockel, MINIZED, NEOZED, NEOZED Sicherungssockel und Schaltgeräte, 0658287, 658287
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39667*
€ 1,09334*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,13*
€ 3,20*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,34*
€ 3,48*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,42*
€ 3,60*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,43*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,86*
Zubehör
Siemens
5ST3703
ab € 10,92*
Zubehör
Siemens
5ST3714
ab € 42,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.