Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-LeiterMini-Durchgangskl. Drücker,2,5 mm²,or 2252-1202


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-12069842
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2252-1202
EAN/GTIN:
     4066966310764
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemmen 221-412
reihenklemmen wago

2-LeiterMini-Durchgangskl. Drücker,2,5 mm²,or 2252-1202

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme
mit Drücker
2,5 mm²
mit Prüföffnung
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 15
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,25*
€ 71,74*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,34*
€ 71,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,35*
€ 72,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,83*
€ 91,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,97*
€ 86,8343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,39*
€ 84,9541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,42*
€ 80,2298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,75*
€ 78,2425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,35*
€ 67,0565
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,8292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,11228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,46321*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4756*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,3808*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.