Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter 10-55VDC IGA2005FRKGV4A6MPH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter 10-55VDC IGA2005FRKGV4A6MPH
Näherungsschalter 10-55VDC IGA2005FRKGV4A6MPH
Artikel-Nr.:
     6012-11855860
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IG5614
EAN/GTIN:
     4021179112710
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter 10-55VDC IGA2005FRKGV4A6MPH

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 5 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 10...55 V DC, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussleitung, 6 m, PUR / PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4571) PC (Polycarbonat)
Weitere Informationen:
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10..55 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..55 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,65*
€ 74,06*
€ 5,46*
ab € 59,45*
€ 74,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,64*
€ 75,81*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,16*
€ 77,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,37*
€ 82,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.