| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11831124 Herst.-Nr.: 1088336 EAN/GTIN: 4047084427404 |
| |
|
| | |
| Kompakt-Lichtschranke WSE26P-34162100A00 Kompakt-Lichtschranken, W26, WSE26P-34162100A00, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand min. / max.: 0 m / 60 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 317 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: VISTAL®, Einstellung: Leitung, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link V1. Weitere Informationen: | | Max. Schaltabstand: | 60000 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 24,6 mm | Höhe des Sensors: | 82,5 mm | Länge des Sensors: | 53,3 mm | Tastfunktion: | hell-/dunkelschaltend | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,64* | € 298,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 257,37* | € 303,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,10* | € 309,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,57* | € 311,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|