| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000034396 Herst.-Nr.: 1088336 EAN/GTIN: 4047084427404 |
| | |
|
| | |
| SICK - Kompakt-Lichtschranken, W26, Schaltabstand max.: 0 m 60 m, Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschranke, Anschlussart / Schaltausgang / Schaltart: Leitung mit Stecker, M12, 4-polig, 270 mm, PVC, PUSH/PULL, PNP, NPN, Hell-/dunkelschaltend, Lichtsender/Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: VISTAL®, Einstellung: Leitung, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Effiziente Kommunikation, Diagnose, Smart Task (Basis-Logik), Herstellernummer: 1088336 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,55* | € 293,64* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 256,05* | € 298,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,27* | € 304,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,18* | € 306,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|