| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4047084427404 Herst.-Nr.: 1088336 EAN/GTIN: 4047084427404 |
| |
|
| | |
| Max. Schaltabstand 60000mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 24,6mm, Höhe des Sensors 82,5mm, Länge des Sensors 53,3mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur 60 ... 60°C, Reaktionszeit 0,5ms, Schaltfrequenz 1000Hz, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 635nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,64* | € 298,55* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 257,37* | € 303,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,10* | € 309,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,57* | € 311,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|