Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelsäule UMC-1303-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11830964
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     549792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umlenkspiegelsäule

Spiegelsäule UMC-1303-S2

Anzahl Einzelspiegel: 3 St.
Funktionen: Einfache axiale Justage, Einfache Höheneinstellung der Spiegel, Exakte Justage der Einzelspiegel in alle 3 Achsen, justierbar, 3 Richtungen, Selbsttätige Rückstellung nach mechanischen Stößen durch spezielle Federelemente
Abmessungen: 160 mm x 1.360 mm x 149 mm
Säulenhöhe ohne Fuß: 1.300 mm
Mittenabstand der Einzelspiegel: 400 mm
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke-Zubehör, Reflektor, Spiegel, Katzenauge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,50*
€ 364,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 336,22*
€ 369,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 342,79*
€ 377,60*
Frei Haus
ab € 374,20*
€ 412,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 377,08*
€ 416,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,68*
€ 495,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,78*
€ 494,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,05*
€ 473,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,78*
€ 466,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,08*
€ 448,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.