Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelsäule UMC-1303-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-11830964
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     549792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umlenkspiegelsäule

Spiegelsäule UMC-1303-S2

Anzahl Einzelspiegel: 3 St.
Funktionen: Einfache axiale Justage, Einfache Höheneinstellung der Spiegel, Exakte Justage der Einzelspiegel in alle 3 Achsen, justierbar, 3 Richtungen, Selbsttätige Rückstellung nach mechanischen Stößen durch spezielle Federelemente
Abmessungen: 160 mm x 1.360 mm x 149 mm
Säulenhöhe ohne Fuß: 1.300 mm
Mittenabstand der Einzelspiegel: 400 mm
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke-Zubehör, Reflektor, Spiegel, Katzenauge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,39*
€ 366,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 335,88*
€ 372,21*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 340,92*
€ 379,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 373,30*
€ 413,87*
Frei Haus
ab € 376,51*
€ 417,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,87*
€ 492,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,70*
€ 486,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,69*
€ 475,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,37*
€ 460,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,30*
€ 444,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.