Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze UMC-1303-S2 Spiegelsaule 549792


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0784180
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     549792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umlenkspiegelsäule
Anzahl Einzelspiegel: 3 St., Funktionen: Einfache axiale Justage, Einfache Hoheneinstellung der Spiegel, Exakte Justage der Einzelspiegel in alle 3 Achsen, justierbar, 3 Richtungen, Selbsttatige Ruckstellung nach mechanischen Sto?en durch spezielle Federelemente, Abmessungen: 160 mm x 1.360 mm x 149 mm, Saulenhohe ohne Fu?: 1.300 mm, Mittenabstand der Einzelspiegel: 400 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,50*
€ 364,20*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 336,22*
€ 369,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 342,79*
€ 377,60*
Frei Haus
ab € 374,20*
€ 412,54*
Frei Haus
ab € 377,08*
€ 416,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,80*
€ 440,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,33*
€ 439,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,54*
€ 414,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,22*
€ 400,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.