Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendestarter MSC-R-4-M7(24#199600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-11770647
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199600
EAN/GTIN:
     4015081983018
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
motorstarter 1,5kw

Wendestarter MSC-R-4-M7(24#199600

Wendestarter (Komplettgeräte) MSC, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Bemessungsbetriebsleistung AC-3/380 V 400 V 415 V [P] = 1.1, 1.5 kW, Bemessungsbetriebsstrom AC-3/380 V 400 V 415 V [Ie]: 2.6, 3.6 A, Bemessungskurzschlussstrom 380 - 415 V [Iq]: 150 kA, Einstellbereich Überlastauslöser [Ir]: 2.5 - 4 A, Betätigungsspannung: 24 V DC, Zuordnungsart 1 , Zuordnungsart 2 , Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0679
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0,75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1,5 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,93*
€ 165,18*
Frei Haus
ab € 144,05*
€ 171,30*
€ 5,95*
ab € 144,09*
€ 172,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 149,30*
€ 178,73*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 154,30*
€ 183,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.