Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO!8 DM16 24 Erw.modul 4TE, 8DE/8DA 6ED1055-1CB10-0BA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LOGO!8 DM16 24 Erw.modul 4TE, 8DE/8DA 6ED1055-1CB10-0BA2
LOGO!8 DM16 24 Erw.modul 4TE, 8DE/8DA 6ED1055-1CB10-0BA2
Artikel-Nr.:
     6012-11659164
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED10551CB100BA2
EAN/GTIN:
     4034106029487
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
Schalttransistor

LOGO!8 DM16 24 Erw.modul 4TE, 8DE/8DA 6ED1055-1CB10-0BA2

LOGO! DM16 24 Erweit.-Modul, SV/E/A: DC 24V/DC 24V/trans., 8 DE/8 DA, 4TE für LOGO! 8 Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen. Ein LOGO! 8 Grundgerät kann auf 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge ausgebaut werden. Hierfür stehen zehn verschiedene Erweiterungsmodule zur Verfügung, die bei unterschiedlicher Eingangsspannung die Ergänzung um digitale und analoge Ein- und Ausgänge ermöglichen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Transistor, siemens logo! erweiterungsmodul, logo erweiterungsmodul, Erweiterungsmodul, E/A-Modul, I/O-Modul, Digitalmodul
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 82,98*
€ 91,84*
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 83,39*
€ 91,85*
€ 5,46*
ab € 83,27*
€ 91,88*
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 85,67*
€ 94,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,51*
€ 96,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ED10551NB100BA2
ab € 88,72*
Ähnlich
Siemens
6ED10551CB000BA2
ab € 52,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.