Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO! DM8 24 für LOGO! 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ED10551CB000BA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED10551CB000BA2
EAN/GTIN:
     4034106029432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
Ethernet Modul
LOGO! DM8 24 Erweiterungsmodul, SV/E/A: 24V/24V/trans., 4 DE/4 DA für LOGO! 8 Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen. Ein LOGO! 8 Grundgerät kann auf 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge ausgebaut werden. Hierfür stehen zehn verschiedene Erweiterungsmodule zur Verfügung, die bei unterschiedlicher Eingangsspannung die Ergänzung um digitale und analoge Ein- und Ausgänge ermöglichen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
58 mm
Höhe:
90 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausgangsstrom:
0.3 A
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
true
Digitale Eingänge konfigurierbar:
true
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.1 mA
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V | 28.8 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.5 ms | 2 ms
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V | 28.8 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
false
Versorgungsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Breite:
35.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Ethernetmodul, Netzwerkmodul, Relaismodul, relaismodul siemens, logo erweiterungsmodul, Erweiterungsmodul, I/O Modul, E/A Modul, Erweiterungsbaugruppe, Erweiterungsbaugruppe LOGO!, I/O Baugruppe, E/A Baugruppe, Digitalmodul, Digitalbaugruppe, Digitalmodul Transistor
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ED10551CB100BA2
€ 92,82*
Ähnlich
Siemens
6ED10551HB000BA2
€ 69,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.