| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11572240 Herst.-Nr.: LVS04114 EAN/GTIN: 3606481870117 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Linergy BW Sammelschiene, 630A LVS04114 PrismaSeT P. Linergy BW isolierte 3-polige Sammelschiene für 630 A mit einer Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) 52.5 kA, Bemessungsisolationsspannung (Ui) 1000 V AC, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 8 kV, Bemessungskurzzeitstrom (Icc) 150 kA. und einer Länge von 1000 mm. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 630 A | Ausführung: | flach | Länge: | 1000 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sammelschiene 630a, Leiterschiene, Stromschiene, Sammelschiene, Schaltanlagen-Stromschiene, Schiene, Kupfer-Sammelschiene, Kupferschiene, Cu-Schiene, Cu-Sammelschiene |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,95* | € 202,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 168,03* | € 203,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,42* | € 210,91* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 175,13* | € 212,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 188,38* | € 226,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|