| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I204E83 Herst.-Nr.: LVS04114 EAN/GTIN: 3606481870117 |
| |
|
| | |
| Sammelschiene 630A fl 1000xxmm LVS04114 Weitere Informationen: | | Ausführung: | flach | Bemessungsstrom In: | 630 A | Länge: | 1000 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sammelschiene 630a, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,75* | € 203,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 168,37* | € 204,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,46* | € 210,96* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 175,65* | € 212,38* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 188,56* | € 226,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|