Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC-Filterlüfter 640 m3/h EFE600R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC-Filterlüfter 640 m3/h EFE600R5
EMC-Filterlüfter 640 m3/h EFE600R5
Artikel-Nr.:
     6012-11570649
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     EFE600R5
EAN/GTIN:
     8713574132085
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank-lüfter 230v
schrank lüfter

EMC-Filterlüfter 640 m3/h EFE600R5

EMC-Filterlüfter 640 m3/h, 230V, IP54
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
640 m³/h
Bemessungsleistung:
115 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 357,30*
€ 423,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 358,25*
€ 427,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,43*
€ 508,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,61*
€ 499,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,11*
€ 474,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,49*
€ 461,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,25*
€ 426,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
EFAE500-700R5
€ 136,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.