|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-11570649 Herst.-Nr.: EFE600R5 EAN/GTIN: 8713574132085 |
| |
|
|  |  |
 | EMC-Filterlüfter 640 m3/h EFE600R5 EMC-Filterlüfter 640 m3/h, 230V, IP54 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Lüfter: | 1 | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsart: | AC | Ausgeführt als Einschublüfter: | ja | Umlüfter: | nein | Dachlüfter: | nein | Mit Filter: | ja | Volumenstrom, freiblasend: | 640 m³/h | Bemessungsleistung: | 115 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 357,30* | € 423,35* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 358,25* | € 427,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|