Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,or 232-307/026-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-307/026-000 Anschlussblock 7P Orange
Wago 232-307/026-000 Anschlussblock 7P Orange
Artikel-Nr.:
     6012-10866616
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-307/026-000
EAN/GTIN:
     4044918385527
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leuchten-Steckverbinder

1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,or 232-307/026-000

1-Leiter Federleiste, abgewinkelt
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5,08 mm
7-polig
direkt bedruckt
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
270° (vertikal nach unten)
Bemessungsstrom In:
14 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leuchtensteckverbinder, Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste, Leiterplattensteckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, LP-Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Platinenstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,71616*
€ 3,01616*
50
Frei Haus
ab € 2,8696*
€ 3,1996*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,977*
€ 3,337*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,1526*
€ 3,4926*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,1406*
€ 3,5106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,337*
€ 3,97103
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,977*
€ 3,54263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 166,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/508-103
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/508-104
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 5,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 15,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 17,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-440
ab € 2,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.