Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Sammelschiene 10x3x2000 EBC133-10X3X2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE Sammelschiene 10x3x2000 EBC133-10X3X2000
Artikel-Nr.:
     6012-10851396
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     568612
EAN/GTIN:
     0782856929727
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Potentialausgleichsschiene
erico sammelschiene

PE Sammelschiene 10x3x2000 EBC133-10X3X2000

Erdungs- und Nullleiterschiene für die Verbindung von mehreren Erdungsleitern. Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene, Kupfer blank EBC133-10X3X2000.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Breite:
10 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
133
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
133
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: potentialausgleichsschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,81*
€ 57,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,35*
€ 59,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,17*
€ 59,42*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,27*
€ 95,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.