Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Sammelschiene 10x3x2000 EBC133-10X3X2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE Sammelschiene 10x3x2000 EBC133-10X3X2000
Artikel-Nr.:
     3517I-10851396
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     568612
EAN/GTIN:
     0782856929727
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Potentialausgleichsschiene
erico sammelschiene

PE Sammelschiene 10x3x2000 EBC133-10X3X2000

Erdungs- und Nullleiterschiene für die Verbindung von mehreren Erdungsleitern. Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene, Kupfer blank EBC133-10X3X2000.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Breite:
10 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
133
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
133
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: potentialausgleichsschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,47*
€ 58,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,65*
€ 58,15*
Frei Haus
ab € 44,39*
€ 59,21*
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,23*
€ 95,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.