| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S782856929727 Herst.-Nr.: 568612 EAN/GTIN: 0782856929727 |
| |
|
| | |
| Bauform Aufbau fix, Ausführung ohne Abdeckhaube, Breite 10mm, Länge 2000mm, Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt 133, Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm 0, Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm 0, Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm 0, Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm 0, Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm 0, Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr 0, Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr 133, Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr 0, Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr 0, Werkstoff der Kontaktschiene Kupfer, Oberfläche der Kontaktschiene galvanisch/elektrolytisch verzinkt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentialausgleichsschiene, Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene, Potenzialausgleich-Schiene, Potischiene |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,81* | € 57,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,35* | € 59,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,17* | € 59,42* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 73,27* | € 95,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|