Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerblock 7-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6/6+1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Messwandlerblock 7-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6/6+1
Messwandlerblock 7-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6/6+1
Artikel-Nr.:
     6012-10656311
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069051
EAN/GTIN:
     4046356744652
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme

Messwandlerblock 7-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6/6+1

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
14
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact erdungsklemme, erdklemme, Trennklemme, Trennreihenklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,66*
€ 485,95*
Frei Haus
ab € 438,42*
€ 491,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 450,96*
€ 503,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 466,52*
€ 521,90*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 474,426*
€ 528,096*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 503,24*
€ 598,8556
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 499,66*
€ 594,5954
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 486,52*
€ 578,9588
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 475,74*
€ 566,1306
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 450,96*
€ 536,6424
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 90,192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,583*
Zubehör
Phoenix Contact
3069056
ab € 1,982*
Zubehör
Phoenix Contact
3069284
ab € 43,034*
Zubehör
Phoenix Contact
3069406
ab € 21,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3069055
ab € 3,102*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,3908*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,3464*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032758
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032761
ab € 0,695*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.