Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000052981 Herst.-Nr.: 3069056 EAN/GTIN: 4046356871839 |
|
|
| | |
| Abdeckprofilträger, Breite: 8,15 mm, Höhe: 58,6 mm, Material: PA, Länge: 80,9 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Breite/Rastermaß: | 8.15 mm | Länge: | 80.9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,982* | € 2,842* | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,2938* | € 3,2738* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 2,3823* | € 3,4023* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,03* | € 4,55* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,364* | € 4,696* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|