Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3069051 - Prüfsteckleiste UTWE 6/6+1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000037488
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069051
EAN/GTIN:
     4046356744652
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
3069051 - Prüfsteckleiste UTWE 6/6+1, Prüfsteckleiste, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 90,5 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact erdungsklemme, erdklemme, PHOENIX, LEISTE, WANDMONTAGE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,66*
€ 485,95*
Frei Haus
ab € 438,42*
€ 491,39*
Frei Haus
ab € 450,96*
€ 503,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 466,52*
€ 521,90*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 474,426*
€ 528,096*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 485,95*
€ 578,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 482,43*
€ 574,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 469,82*
€ 559,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 459,55*
€ 546,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 432,66*
€ 514,87
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 86,532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,583*
Zubehör
Phoenix Contact
3069056
ab € 1,982*
Zubehör
Phoenix Contact
3069284
ab € 43,034*
Zubehör
Phoenix Contact
3069406
ab € 21,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3069055
ab € 3,102*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,3908*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,3464*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032758
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032761
ab € 0,695*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.