Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerblock 7-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6/6+1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S50392155
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069051
EAN/GTIN:
     4046356744652
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 14, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Breite 90,5mm, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trennklemme, Trennreihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,29*
€ 488,34*
Frei Haus
ab € 432,06*
€ 490,80*
Frei Haus
ab € 452,40*
€ 511,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 466,94*
€ 531,10*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 474,556*
€ 537,446*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 537,446*
€ 639,56074
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 535,496*
€ 637,24024
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 518,836*
€ 617,41484
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 504,446*
€ 600,29074
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 474,556*
€ 564,72164
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 94,9112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,553*
Zubehör
Phoenix Contact
3069056
ab € 1,992*
Zubehör
Phoenix Contact
3069284
ab € 43,024*
Zubehör
Phoenix Contact
3069406
ab € 21,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3069055
ab € 3,112*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,4108*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,3564*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032758
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032761
ab € 0,695*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.