Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindersicherung 8x50 1,2kV F 1A 184000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 1A; 1,2kVAC; Industrie; 8x50mm
Sicherung: Schmelz; schnell; 1A; 1,2kVAC; Industrie; 8x50mm
Artikel-Nr.:
     6012-10355207
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     184000.1
EAN/GTIN:
     4028854015687
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Zylindersicherung 8x50 1,2kV F 1A 184000

Weitere Informationen:
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,20*
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,7996*
€ 6,2296*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 4,9756*
€ 6,4556*
1
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 16,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,4556*
€ 7,68216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1156*
€ 7,27756
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9756*
€ 5,92096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 161,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.