Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. aM 10x38 25A FR10AM40V25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aM 10x38 25A FR10AM40V25
Sicherungseinsatz zylindr. aM 10x38 25A FR10AM40V25
Artikel-Nr.:
     6012-10354801
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     G217172
EAN/GTIN:
     8430399008103
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. aM 10x38 25A FR10AM40V25

Mersen aM und gG Sicherungseinsätze decken eine große Bandbreite an verschiedenen Größen und Stromstärken für 400, 500 und 690VAC ab. Sie werden für die Absicherung von elektrischen Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt.Ein Großteil der Stromstärken ist in den Größen 8x31 und 10x38 optional mit Kennmelder, und in den Größen 14x51 und 22x58 optional mit Schlagbolzen zur Auslösung eines Hilfskontakts erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1,2 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, mersen feinsicherung, hbc sicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,14*
€ 1,65*
10
€ 5,46*
ab € 1,153*
€ 1,673*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 1,74*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,318*
€ 1,888*
10
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,888*
€ 2,24672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,698*
€ 2,02062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,628*
€ 1,93732
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,558*
€ 1,85402
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,318*
€ 1,56842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
D211028
ab € 0,80*
Zubehör
Siba
10X38CLIPS
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.