Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON, Zylindersicherung 22x58 mm 3NW7252


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SENTRON, Zylindersicherung 22x58 mm 3NW7252
SENTRON, Zylindersicherung 22x58 mm 3NW7252
Artikel-Nr.:
     6012-10353795
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW7252
EAN/GTIN:
     4001869253305
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

SENTRON, Zylindersicherung 22x58 mm 3NW7252

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 22x58 mm, 1P+N, In: 100 A, Un AC: 690 V, LED Signalmelder SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind für den Einsatz in industriellen Anlagen geeignet. Sie sind in Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen aber nicht zum Schalten unter Last vorgesehen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,47*
€ 65,26*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,36*
€ 65,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,44*
€ 66,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,45*
€ 66,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,66*
€ 66,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NW7902
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.