Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 1,6A A050URD1.6T13I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 1,6A A050URD1.6T13I
Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 1,6A A050URD1.6T13I
Artikel-Nr.:
     6012-10353217
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     G076596
EAN/GTIN:
     3605340019018
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 1,6A A050URD1.6T13I

Dieser zylindrische Protistor Sicherungseinsatz mit Schlagbolzen der Betriebsklasse aR ist eine Teilbereichssicherung nach IEC 60269-1 und 4 mit einem extrem hohen Bemessungsausschaltvermögen von 200 kA bei 600 VAC und wird zum Schutz von Leistungshalbleitern verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1,6 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,40*
€ 249,51*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 204,87*
€ 250,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 206,23*
€ 251,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,08*
€ 283,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,91*
€ 299,7729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,10*
€ 292,859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,24*
€ 285,8856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,77*
€ 275,8063
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,23*
€ 245,4137
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,623* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.