Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Sicherungseinsatz 250 A, AC 7.2 kV 7.2WKMSJ250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-10270048
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     7.2WKMSJ250
EAN/GTIN:
     5027590054706
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Motor-Sicherungseinsatz 250 A, AC 7.2 kV 7.2WKMSJ250

Sicherung, Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 250 A, AC 7.2 kV, DIN 43625 3"
, 76 x 442 mm, Pufferung, DIN, Mit Schlagmelder, zylindrisch, Motorschutz, DIN 43625, VDE 0670-4, IEC 60282-1, Ausschaltvermögen 63 kA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung:
7,2 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Abschaltleistung:
0,063 kA
Betriebsklasse:
sonstige
Anwendung:
Motorsicherung
Länge:
442 mm
Durchmesser:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 872,65*
€ 986,85*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 874,86*
€ 987,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 881,31*
€ 996,29*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 940,43*
€ 1.060,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.037,76*
€ 1.161,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,29*
€ 1.185,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,60*
€ 1.168,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,45*
€ 1.123,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,04*
€ 1.092,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,31*
€ 1.048,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.