Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AK 14 #73341401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler AK 14 #73341401
Kleinverteiler AK 14 #73341401
Artikel-Nr.:
     6012-10167043
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73341401
EAN/GTIN:
     4013902496761
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse

Kleinverteiler AK 14 #73341401

Kleinverteiler, mit Schutzart IP65, 1-reihig, 14 verfügbare Teilungseinheiten, mit integrierten Belüftungselementen zur Verminderung der Kondenswasserbildung, Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC, Bemessungsisolationsspannung: 1000V AC, 1500V DC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (Ammoniakbeständigkeit), oben und unten metrische Vorprägungen für universelle Leitungseinführungen mit Kabelverschraubungen und / oder Doppelmembranstutzen, oben mit elastischen Einführungen DMS M20 vorbestückt, mit schraubenloser PE/N-Klemmschiene mit jeweils 3 schraubbaren Klemmstellen 2,5-16mm² und 14 schraubenlosen Klemmstellen 1,5-4mm²
Abmessungen: 315 x 300 x 155mm
Beigefügtes Zubehör: Doppelmembranstutzen: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
14
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
€ 5,90*
ab € 49,09*
€ 62,95*
€ 5,95*
ab € 49,28*
€ 62,97*
1 Tag
12
€ 4,98*
ab € 49,46*
€ 63,48*
1 Tag
26
€ 4,99*
ab € 49,88*
€ 63,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,31*
€ 68,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79901301
ab € 4,03*
Zubehör
Spelsberg
79901201
ab € 1,01*
Zubehör
Spelsberg
73383401
ab € 21,99*
Zubehör
Spelsberg
73383301
ab € 14,05*
Zubehör
Spelsberg
73383101
ab € 7,50*
Zubehör
Spelsberg
19302601
ab € 0,46*
Zubehör
Spelsberg
73383001
ab € 6,59*
Zubehör
Spelsberg
73381201
ab € 3,99*
Zubehör
Spelsberg
73381301
ab € 3,76*
Zubehör
Spelsberg
70610201
ab € 17,31*
Zubehör
Spelsberg
70690201
ab € 18,48*
Zubehör
Spelsberg
79032101
ab € 6,46*
Zubehör
Spelsberg
79032201
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.