Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Polierwerkzeuge FK SC 20030/20 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44367420
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44367420
EAN/GTIN:
     4007220297643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Filzscheiben werden überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt. Sie dienen überwiegend zur Hochglanzpolitur.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
3000 RPM
RPM, opt., von:
500 RPM
RPM, opt., bis:
1000 RPM
Form:
Scheibe
Ausführung:
M (mittel)
Breite metrisch:
30 mm
Ø Bohrung:
20 mm
ø Außen metrisch:
200 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD mittelharte Filzscheibe FKSC Ø 200x30mm Bohrung Ø 20mm für universelle Polierarbeiten
EAN Stck.:
4007220297643
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1632 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.618 kg
Länge (VE):
202 mm
Breite (VE):
202 mm
Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzräder
ECLASS 12.0:
21011360
UNSPSC 25.0901:
23131502
ECLASS 13.0:
21011360
ETIM 9.0:
EC003462
ETIM 8.0:
EC003462
ECLASS 14.0:
21011360
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011360
ECLASS 11.1:
21011360
Vorteile:
Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO057:
Filzscheiben
AAO663:
4007220297643
AAO676:
44367420
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,04*
€ 74,92*
Lager 5VQEQ
49
€ 5,00*
ab € 61,56*
€ 74,95*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,29*
€ 75,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,67*
€ 75,87*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 62,95*
€ 76,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,81*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,86*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,36*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,35*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.