Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4232102062, Scheibe Filz 200x30x20mm (M) Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-608224
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44367420
EAN/GTIN:
     4007220297643
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4232102062, Filzscheibe , Zur Oberflächenverfeinerung vorgeschliffener Teile Hinweis: Mit Polierpaste verwenden., Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
618 GRAMM
Ø:
200 mm
Breite:
30 mm
Bohrung:
20 mm
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
HM:
empfohlen
Kunststoff:
empfohlen
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
FK SC20030/20M
Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, filzpolierscheibe 200x30x20mm rüggeberg, filzpolierscheibe, filzpolierscheibe 200mm, Werkzeug, FILZSCHEIBE, FK SC 20030/20 M, 4007220297643, 297643, 44367420, 534394, 1475480
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 62,04*
€ 74,92*
3 Tage
49
€ 5,00*
ab € 61,56*
€ 74,95*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,29*
€ 75,39*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,67*
€ 75,87*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 62,95*
€ 76,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.