Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Polierwerkzeuge FK SC 4509/6 M


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44101732
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44101732
EAN/GTIN:
     4007220153840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Filzscheiben werden überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt. Sie dienen überwiegend zur Hochglanzpolitur.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
13500 RPM
RPM, opt., von:
2000 RPM
RPM, opt., bis:
4000 RPM
Form:
Scheibe
Ausführung:
M (mittel)
Breite metrisch:
9 mm
Ø Bohrung:
6 mm
ø Außen metrisch:
45 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD mittelharte Filzscheibe FKSC Ø 45x9 mm Bohrung Ø 6 mm für universelle Polierarbeiten
EAN Stck.:
4007220268636
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
138.18 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.01 kg
Länge (VE):
60 mm
Breite (VE):
49 mm
Höhe (VE):
47 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzräder
ECLASS 12.0:
21011360
UNSPSC 25.0901:
23131502
ECLASS 13.0:
21011360
ETIM 9.0:
EC003462
ETIM 8.0:
EC003462
ECLASS 14.0:
21011360
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011360
ECLASS 11.1:
21011360
Vorteile:
Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO057:
Filzscheiben
AAO663:
4007220153840
AAO676:
44101732
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, pferd filzscheibe, filzpolierscheibe, Polierwerkzeuge, Filzräder, Ausführung M (mittel)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
117
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,87*
€ 5,25*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,30*
5 Tage
430
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,06*
€ 5,58*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 5,72*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,96*
€ 5,73*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Box
ab 25 Boxen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 26,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.