Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK SC 4509/6 M, Pferd Filzscheiben FK SC 4509/6 44101732


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-534396
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44101732
EAN/GTIN:
     4007220153840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FK SC 4509/6 M, Filzscheiben FK SC 4509/6 44101732, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Ausführung:
M (mittel)
Bohrungs-ø:
6 mm
Breite:
9 mm
Durchmesser:
45 mm
Opt. RPM von:
2000 RPM
Max. RPM:
13500 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
FK SC 4509/6 M
Masse (Gewicht):
0.05 kg
max. Drehzahl:
13500 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,87*
€ 5,25*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,30*
6 Tage
410
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,06*
€ 5,58*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 5,72*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,96*
€ 5,73*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Box
ab 25 Boxen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.