| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600466 Herst.-Nr.: 5520001 EAN/GTIN: 4063963011564 |
| |
|
| | |
| · Leichtes, sauberes Handling · Ermöglicht punktgenaüs Auftragen · Automatische Wiederaufrollung des Trägerpapiers · Mechanische Bandabrollsperre verhindert Bandnachlaufen · Für 12 - 19 mm Bandbreite Weitere Informationen: | | Breite innen: | 12 mm | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 0,743 | Länge innen: | 33 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Klebstoff-Film, Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, gewebe-klebeband farblos, gewebe band, beidseitiges klebeband transparent, 55.200.01, 5520001, transeitenfalteer, transeitenfalteerklebeband, transferklebeband, transferklebebänder, xt5520001 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,50* | € 5,09* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,07* | € 5,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 18,44004* | € 53,47008* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 30,34008* | € 60,25008* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,36* | € 63,86004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 2,52834* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|