| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520001 Herst.-Nr.: 5520001 EAN/GTIN: 4056705200012 |
| |
|
| | |
| - Leichtes, sauberes Handling
- Ermöglicht punktgenaüs Auftragen
- Automatische Wiederaufrollung des Trägerpapiers
- Mechanische Bandabrollsperre verhindert Bandnachlaufen
- Für 12 - 19 mm Bandbreite
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 0,743 | Länge innen: | 33 m | Breite innen: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Klebstoff-Film, Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, gewebe-klebeband farblos, gewebe band, beidseitiges klebeband transparent, TranSeitenfalteer, transferklebeband, TranSeitenfalteerklebeband, 5520001, 5.520.001, 55.200.01, transferklebebänder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,49* | € 5,06* | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,08* | € 5,34* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 18,33* | € 53,71008* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 30,44004* | € 60,36* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,35004* | € 63,82008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,07546* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 60,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|