Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtücher Baumwolle, 50 x 70 cm,10erPack blau/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5172958
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
100% Baumwolle 90 °C waschbar Trockner geeignet Bügeln erlaubt
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Farbe:
blau/weiß
Länge:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: geschirrtuch 70 x 50 cm baumwolle, geschirr handtuch, geschirrhandtücher baumwolle, 166553, abtrocktücher, baumwolltuch, bestecktuch, geschirrtuch, gläsertuch, küchentuch, leinentuch, leinentücher, trockentuch, trockentücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.