Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtücher Baumwolle, 50 x 70 cm,10erPack rot/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5139202
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
100% Baumwolle 90 °C waschbar Trockner geeignet Bügeln erlaubt
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Farbe:
rot/weiß
Länge:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: geschirrtuch 70 x 50 cm baumwolle, geschirr handtuch, geschirrhandtücher baumwolle, 166552, abtrocktücher, baumwolltuch, bestecktuch, geschirrtuch, gläsertuch, küchentuch, leinentuch, leinentücher, trockentuch, trockentücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.