Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-45265427 Herst.-Nr.: 65427 EAN/GTIN: 4043619654277 |
| |
|
| | |
| Technische Daten - Anschluss: mini DisplayPort 20 Pin Stecker > DisplayPort 20 Pin Buchse - Mini Displayport 1.1a Standard - Unterstützt Audio- und Videosignale - 1 x Ferritkern - Unterstützt eine Auflösung bis zu 2560 x 1600p (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System) - Unterstützt eine Transferrate bis zu 8,64 Gb/s - Bandbreite: 2560 x 1600p bei 60Hz - Unterstützt HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) und DPCP (DisplayPort Content Protection) - Länge inkl. Anschlüsse: ca. 21 cm Systemvoraussetzungen - PC mit einem freien mini Displayport Anschluss Packungsinhalt - Adapter mini Displayport > DP Weitere Informationen: | | Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH: | DE-89394995 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Delock: | Delock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini-DisplayPort Kabel, delock adapter displayport, mini displayport kabel, mini-displayport kabel delock, [02-AVLI], Audio/Video/data, cables, [CONVER], Converters, &, adapters, [CONVERDIV], Adapters, and, converters |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,64* | € 7,91* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,70* | € 7,99* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,02* | € 8,42* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,61* | € 9,19* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,63* | € 9,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|