Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-43700286 Herst.-Nr.: 930.030 EAN/GTIN: 4016514018932 |
| |
|
| | |
| 46 Kettenglieder BxH 54 x 23 mm Länge auseinandergezogen ca. 100 cm Länge zusammengeschoben ca. 69 cm Weitere Informationen: | | Bachmann GmbH: | DE-16779154 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Bachmann: | Bachmann |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlange, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, bachmann fußbodenkanal, [06-ELEC], Electrical, equipment, [CBLMUTELEC], Power, cords, and, power, strips, [CRDSEC], AC, Cords |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 9,43* | € 13,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,76* | € 23,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,00* | € 24,45* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,14* | € 24,64* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,15* | € 28,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|