Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles LF-System Kst 23x53x1000mm sw RAL9005 930.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 930.030 Kabelzubehör
Bachmann 930.030 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     262-C141F00
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.030
EAN/GTIN:
     4016514018932
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Flexibles LF-System Kst 23x53x1000mm sw RAL9005 930.030
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
3
Breite:
53 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
23 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
RAL-Nummer:
9005
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,71*
€ 23,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,05*
€ 24,21*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,26*
€ 24,40*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,30*
€ 24,61*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.