Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB 2.0 Switch, 4 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN USB 2.0 Switch, 4 Port
ATEN USB 2.0 Switch, 4 Port
Artikel-Nr.:
     5NTW5-217US421A
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US421A
EAN/GTIN:
     4710423776302
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
- USB 2.0 Switch zum Anschluss eines Druckers, Modems, externer Festplatte usw. an mehrere PCs - Auto Switch Funktion (Umschalten zwischen den angeschlossenen PCs erfolgt automatisch) - Port-Auswahl über Hotkey, Knopf am Umschalter oder über Windows - Hot Plug - kein Netzteil erforderlich - Überspannungsschutz - für PCs und Mac - Anschlüsse: 4x USB Buchse B, 1x USB Buchse A
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Aten:
Aten
Weitere Suchbegriffe: USB Switch, kvm aten 4 port, usb switch, aten usb switch, [01-PERI], Peripherals, [HUBUSBFW], USB, &, FireWire, hubs, [HUBUSBFW2]
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,99*
€ 28,63*
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 23,56*
€ 32,04*
€ 5,90*
ab € 23,56*
€ 32,30*
Lager 5NTW5
61
€ 4,95*
ab € 24,26*
€ 33,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,95*
€ 34,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.