Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN US421A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN US421A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Silber
ATEN US421A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Silber
ATEN US421A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107346351
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US421A
EAN/GTIN:
     4710423772847
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
79.6 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
97 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
USB
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate (max)
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Konsolenanschluss
USB B
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
USB-Version
2.0
Konsolen-Port
USB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.