Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN US421A USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 4 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN US421A USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 4 Ports
ATEN US421A USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 4 Ports
ATEN US421A USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 4 Ports
ATEN US421A USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 4 Ports
ATEN US421A USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 4 Ports
ATEN US421A USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 4 Ports
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6456
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US421A
EAN/GTIN:
     4710423776302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Der US421A ist ein Peripheriegeräte-Switch mit 2 USB 2.0-Ports, mit dem 4 Computer gemeinsamen, zeitversetzten Zugriff auf ein einziges USB-Peripheriegerät (z.B. einen Drucker, Scanner, Massenspeichergerät usw.) erhalten.

  • Ermöglicht den Zugriff von bis zu vier Computern auf ein USB-Peripheriegerät
  • Einfache Portauswahl über Drucktasten, Konfigurations-Hilfsprogramm oder automatische Portumschaltung
  • Automatische Umschaltung - kein Druckserver erforderlich
  • Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
  • Unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten mit bis 480 Mbps
  • Multiplattform-kompatibel - Windows und Macintosh
  • LED-Anzeigen signalisieren den aktuell ausgewählten Port
  • Überlastungsschutz
  • Stromversorgung über Bus
  • Hot-Plug-Funktion
  • Signalton beim Umschalten zwischen Computern
  • Unterstützt Multifunktionsdrucker
  • PC Auswahl über Drucktasten, Software oder automatisch

Der US421A ist für Windows- und Macintosh-Computer geeignet und stellt die ideale Lösung dar, um gemeinsam auf die modernsten USB 2.0-Peripheriegeräte in einer Multimedia-Büroumgebung zuzugreifen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Switchboxen
Produkttyp:
Switchbox, automatisch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 4 Ports, 1x USB-Ka...
Schaltung:
4 PCs - 1 USB-Gerät
Eingang: Anschlüsse:
4x USB Typ B
Ausgang: Anschlüsse:
1x USB Typ A
Schaltung über Software:
ja
Betriebssysteme:
Windows 98 / ME / 2000 / XP / 7
USB Standard:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anzahl Ports gesamt:
5
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Abmessungen (HxBxT):
102 x 76 x 23 mm
Netzteil benötigt:
nein
Höhe:
102 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
23 mm
Gewicht:
0.1 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.278 kg
Bruttogewicht:
0,278
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USB Switch, kvm aten 4 port, usb switch, aten usb switch, usb, Share, switch, MAC, automatisch, Umschalter, Switchbox, usb switchbox, Druckerswitch, Drucker, Switcher, ATEN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 20,99*
€ 28,63*
3 Tage
4
€ 4,50*
ab € 23,56*
€ 32,04*
€ 5,90*
ab € 23,56*
€ 32,30*
5 Tage
61
€ 4,95*
ab € 24,26*
€ 33,03*
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,95*
€ 34,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.